• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schrauben- und Bolzenausdreher 3,0 mm

Artikel-Nr.: 285.4
Netto: 6,13 €
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
    Produktart Abziehwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 285.4
    EAN / GTIN 3148511650004
    Herstellernummer 285.4
    L-Nummer L60130 724

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit diesen spiralförmigen Ausdrehern ist nach dem Bohren eines Führungslochs mit den speziellen Aufreib-Bohrern 285.F ein Abziehen möglich

    Merkmal:

    • d [mm]: 3 - 6
    • d1 [mm]: 2,2 - 3,4
    • d2 [mm]: 3,0
    • L [mm]: 55
    • Bohrer: 285.F1
    • Gewicht in Kilogramm: 0,005

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb