• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelsteckschlüssel-Satz in Check-Tool-Modul, 11-teilig

Artikel-Nr.: 2841851
Netto: 176,74 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2841851
EAN / GTIN 4010886947791
Herstellernummer 2841851
L-Nummer L60160 6153

Beschreibung

Beschreibung:

Maße: 316,5 x 390 x 35 mm

Merkmal:

  • Aufbewahrung: 2/4 Check-Tool-Modul
  • Gesamtbreite [mm]: 316 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 390 mm
  • Material: Schaumstoff
  • 1000 V isoliert: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb