• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knick-Drehmomentschlüssel 20-100 Nm 1/2″

Artikel-Nr.: 2839687
Netto: 630,93 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2839687
EAN / GTIN 0616050810034
Herstellernummer 2839687
L-Nummer L60160 3071

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit 9x12 mm Innen-Rechteckaufnahme
  • Mit Mikrometerskala, die ein einfaches und sicheres Einstellen des gewünschten Wertes ermöglicht
  • Mit Verstellsicherung gegen unbeabsichtigtes Verstellen des Drehmomentwertes
  • Auslösegenauigkeit +/- 6 %
  • Abknicken des Handgriffes bis 20° bei Erreichen des Drehmomentwertes, macht ein Überziehen unwahrscheinlich
  • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789 Typ II Klasse A

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø: 16 mm
  • Antriebstyp/Antrieb: Antriebszapfen
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/2″
  • Anzugsrichtung: Links und Rechts
  • Auslösemechanik: Langwegauslösung
  • Drehmoment (min.) [Nm]: 20 Nm
  • Drehmoment (max.) [Nm]: 100 Nm
  • Einsatzbereich:
    • Montage
    • Serienmontage
    • Fertigung
    • Qualitätskontrolle
    • Reparatur und Instandsetzung
    • Wartung und Instandhaltung
    • Prüf- und Versuchsabteilungen
  • Gesamtlänge [mm]: 400 mm
  • Material: Stahlrohrkonstruktion
  • Nonius Nm: 0,5 Nm
  • Präzision: +/- 4 %
  • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-02:2017
  • Sicherung: Fangarretierung
  • Skalentyp: Mono
  • 1000 V isoliert: nein
  • EPA-/ESD-Ausführung: nein
  • Festeinstellung: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
  • Zielgruppen:
    • Automotive
    • Industrie
    • Feinmechanik
    • Militär
    • Maschinenbau
    • Service
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb