• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Abzieher-Sortiment, 2/2 L-BOXX 136 Modul

Artikel-Nr.: 2836068
Netto: 928,57 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kugellager-Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2836068
EAN / GTIN 4010886939468
Herstellernummer 2836068
L-Nummer L60160 6098

Beschreibung

Beschreibung:

  • Max. Belastung bis zu 5 t
  • Mit 2- und 3-armiger Traverse
  • Mit Ganzstahl- und schlanken Haken sowie Verlängerungen
  • Abzughaken extra schlank für enge Bauräume liegen zur Selbstmontage bei
  • Schmale Hakenfüße bestens geeignet für schwer zugängliche Stellen
  • Kombination von 12 unterschiedlichen Abziehern möglich
  • Außen-Ø bis 130 mm, Innen-Ø bis 170 mm bei einer Spanntiefe von 200 mm
  • 1100 CT2-1.04 zum Nachrüsten vorhandener L-BOXX®en 136
  • Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug
  • Werkzeuge komplett im Schaumstoff versenkt, somit ist die bestückte Einlage stapelbar
  • Einlage in Schubladen mit den Mindestmaßen 400 x 310 x 60 mm verwendbar

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 357 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 151 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 357 mm
  • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 200 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 130 mm
  • Spannweite Innenabziehen a2 (max.) [mm]: 170 mm
  • Zugkraft (max.) [t]: 5
  • 1000 V isoliert: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb