• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schaumstoffmodul 1/2 L-BOXX 136 leer

Artikel-Nr.: 2836017
Netto: 46,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2836017
EAN / GTIN 4010886939543
Herstellernummer 2836017
L-Nummer L60160 5994

Beschreibung

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 157,5 mm
  • Gesamtiefe [mm]: 310 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 230 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb