• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GEDORE i-Boxx 72, Kleinteile-Koffer

Artikel-Nr.: 2823705
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 43,10 €
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2823705
Kopieren
EAN / GTIN 4010886937754
Kopieren
Herstellernummer 2823705
Kopieren
L-Nummer L60160 3779
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kleinteile-Koffer mit transparentem Deckel für den schnellen Überblick
  • Ideal zur Aufbewahrung von Kleinteilen und Zubehör
  • Optionale Insetboxen i3 für die individuelle Sortierung
  • Geeignet für i-BOXX® Rack aktiv No. 1101 K
  • Handsympathischer Tragegriff
  • Maße: B 367 x T 316 x H 72 mm

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 367 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 72 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 316 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb