• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GHSR 12.7-2-JHP-SL Werkzeuge mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung und seitlichem Klemmmechanismus zum Einsatz auf Langdrehautomaten und Mehrspindlern

Artikel-Nr.: 2801929
Netto: 193,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2801929
EAN / GTIN 7291075322637
Herstellernummer 2801929
L-Nummer L23920 3142

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stechen/Drehen Werkzeughalter
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.118″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.087″
  • Gesamtlänge (OAL): 4″

Merkmal:

  • Schneidbreite max. (CWX): 0.118″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.087″
  • Funktionsbreite (WF): 0.46″
  • Kopflänge (LH): 1″
  • Gesamtlänge (OAL): 4″
  • Schafthöhe (H): 1/2″
  • Schaftbreite (B): 1/2″

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen