• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SXCIR 16-10 Innenstechwerkzeug für Profilscheideinsätze

Artikel-Nr.: 2801400
Netto: 230,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie V-LOCK
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2801400
    EAN / GTIN 7291075197464
    Herstellernummer 2801400
    L-Nummer L23920 1197

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Gesamtlänge (OAL) 125 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 3 mm
    • Funktionsbreite (WF) 11.5 mm
    • Kopflänge (LH) 20 mm
    • Dmin Abstechen 25 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 125 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "V-LOCK" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb