• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IM63 MAHPD 90° abgewinkelte Werkzeughalter mit ISO 26622-1(*)-Schnittstelle für Adapter zum Ein und Abstechen sowie Drehen und Plandrehen

Artikel-Nr.: 2801372
Netto: 604,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2801372
EAN / GTIN 7291075183559
Herstellernummer 2801372
L-Nummer L24230 92

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Kraglänge (LPR) 45 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 85 mm
  • Kraglänge (LPR) 45 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb