• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GEHIR 16-16-2-T3 Bohrstangen zur Innenbearbeitung mit innerer Kühlmittelzufuhr

Artikel-Nr.: 2801174
Netto: 169,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie CUT-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2801174
    EAN / GTIN 7291075146721
    Herstellernummer 2801174
    L-Nummer L23920 1817

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidbreite max. (CWX) 2.4 mm, Schneidbreite min. (CWN) 1.9 mm, Gesamtlänge (OAL) 160 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 3 mm
    • Schneidbreite max. (CWX) 2.4 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 1.9 mm
    • Funktionsbreite (WF) 11 mm
    • Kopflänge (LH) 40 mm
    • Dmin Abstechen 16 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 160 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb