• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GEHIL 15.9-13-2-T2.4 Bohrstangen zur Innenbearbeitung mit innerer Kühlmittelzufuhr

Artikel-Nr.: 2801144
Netto: 169,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie CUT-GRIP
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2801144
    EAN / GTIN 7291075146387
    Herstellernummer 2801144
    L-Nummer L23920 1255

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidbreite max. (CWX) 0.095″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.075″ ,Gesamtlänge (OAL) 5″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
    • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.094″
    • Schneidbreite max. (CWX): 0.095″
    • Schneidbreite min. (CWN): 0.075″
    • Funktionsbreite (WF): 0.41″
    • Kopflänge (LH): 0.86″
    • Dmin Abstechen 0.492″
    • Gesamtlänge (OAL): 5″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb