• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GAIL 32-5 Adapter zum Innen-Einstechen und Stechdrehen

Artikel-Nr.: 2801073
Netto: 92,20 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie CUT-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2801073
    EAN / GTIN 7291075303711
    Herstellernummer 2801073
    L-Nummer L23920 1243

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 6.4 mm, Schneidbreite min. (CWN) 4.5 mm

    Merkmal:

    • Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm
    • Schneidbreite max. (CWX) 6.4 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 4.5 mm
    • Funktionsbreite (WF) 5.2 mm
    • Dmin Abstechen 32 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb