• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GHDL 32-P8 Klemmhalter für die Außenbearbeitung zum Einstechen, Stechdrehen und Abstechen

Artikel-Nr.: 2801033
Netto: 189,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2801033
EAN / GTIN 7291075056693
Herstellernummer 2801033
L-Nummer L23920 1141

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 10 mm, Schneidbreite min. (CWN) 7 mm, Gesamtlänge (OAL) 170 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 16.5 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 10 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 7 mm
  • Funktionsbreite (WF) 28.8 mm
  • Kopflänge (LH) 35.7 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 170 mm
  • Schafthöhe (H) 32 mm
  • Schaftbreite (B) 32 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb