• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MGUHR 06-04L20 Einstellbare Vollhartmetallschäfte zum Innendrehen und Gewindedrehen bei einem Mindestbohrungsdurchmesser von 4 mm

Artikel-Nr.: 2801023
Netto: 135,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MINICHAM
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2801023
EAN / GTIN 7291075122671
Herstellernummer 2801023
L-Nummer L23920 365

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Funktionslänge (LF) 62 mm, Dmin Abstechen 4 mm, Gesamtlänge (OAL) 62 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 3.45 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 62 mm
  • Funktionsbreite (WF) 2.17 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) UMGR 4.0-0.0
  • Dmin Abstechen 4 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 62 mm
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 20 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb