• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GHIFR 40C-10A-6 Bohrstangen zum Innen-Plandrehen (8° / 10° abgewinkelt)

Artikel-Nr.: 2801006
Netto: 453,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2801006
EAN / GTIN 7291075120905
Herstellernummer 2801006
L-Nummer L23920 1064

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Gesamtlänge (OAL) 300 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 40 mm
  • Funktionsbreite (WF) 19.3 mm
  • Kopflänge (LH) 80 mm
  • Dmin Abstechen 300 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 300 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb