• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

THDL 4040-20T45 Halter für breite Schneideinsätze zum Einstechen (20mm).

Artikel-Nr.: 2800829
Netto: 228,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie CUT-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2800829
    EAN / GTIN 7291075083637
    Herstellernummer 2800829
    L-Nummer L23920 789

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 170 mm

    Merkmal:

    • Schneidtiefe, max. (CDX) 45 mm
    • Funktionsbreite (WF) 31.3 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 170 mm
    • Schafthöhe (H) 40 mm
    • Schaftbreite (B) 40 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb