• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GHIC 50-85 Bohrstangen für Schneidenträger für Mindestbohrungsdurchmesser 85 mm

Artikel-Nr.: 2800798
Netto: 563,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2800798
EAN / GTIN 7291075029840
Herstellernummer 2800798
L-Nummer L23920 2444

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Gesamtlänge (OAL) 300 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Dmin Abstechen 85 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 300 mm
  • Schafthöhe (H) 32 mm
  • Schaftbreite (B) 58 mm

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb