• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CGHR 32-P8DG Zweiseitige Schneidenträger für die Schwerzerspanung mit selbstklemmenden Plattensitzen zum Einstechen und Stechdrehen

Artikel-Nr.: 2800794
Netto: 215,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2800794
EAN / GTIN 7291075039740
Herstellernummer 2800794
L-Nummer L23920 2436

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 6.8 mm
  • Schafthöhe (H) 32 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.