• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GHGL 32-632 Klemmhalter für die Außenbearbeitung zum tiefen Einstechen, Stechdrehen und Abstechen

Artikel-Nr.: 2800779
Netto: 176,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie CUT-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2800779
    EAN / GTIN 7291075029734
    Herstellernummer 2800779
    L-Nummer L23920 2394

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 8 mm, Schneidbreite min. (CWN) 6 mm, Gesamtlänge (OAL) 170 mm

    Merkmal:

    • Schneidtiefe, max. (CDX) 32 mm
    • Schneidbreite max. (CWX) 8 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 6 mm
    • Funktionsbreite (WF) 29.4 mm
    • Kopflänge (LH) 50 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 170 mm
    • Schafthöhe (H) 32 mm
    • Schaftbreite (B) 32 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb