• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PHSR 16-2.4 Klemmhalter zur Außenbearbeitung auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 2800743
Netto: 123,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie CUT-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2800743
    EAN / GTIN 7291075062632
    Herstellernummer 2800743
    L-Nummer L23920 2382

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 3.18 mm, Schneidbreite min. (CWN) 2.4 mm, Gesamtlänge (OAL) 150 mm

    Merkmal:

    • Schneidbreite max. (CWX) 3.18 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 2.4 mm
    • Funktionsbreite (WF) 15.1 mm
    • Kopflänge (LH) 24.1 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
    • Schafthöhe (H) 16 mm
    • Schaftbreite (B) 16 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb