• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GHIUR 50UC-8 45° Freistech-Bohrstangen zum Innendrehen von Aluminiumrädern

Artikel-Nr.: 2800734
Netto: 442,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie CUT-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2800734
    EAN / GTIN 7291075170504
    Herstellernummer 2800734
    L-Nummer L23920 643

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Gesamtlänge (OAL) 350 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 0 mm
    • Funktionsbreite (WF) 30.2 mm
    • Kopflänge (LH) 80 mm
    • Dmin Abstechen 58 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 350 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb