• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CGHN 26-5M Schneidenträger zum Innen-Einstechen und Stechdrehen für GHIC -70-Bohrstangen

Artikel-Nr.: 2800592
Netto: 72,80 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie CUT-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2800592
    EAN / GTIN 7291075039481
    Herstellernummer 2800592
    L-Nummer L23920 2250

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 6.4 mm, Schneidbreite min. (CWN) 4.4 mm, Gesamtlänge (OAL) 63 mm

    Merkmal:

    • Körperbreite (WB) 4 mm
    • Richtung (HAND) Neutral
    • Schneidbreite max. (CWX) 6.4 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 4.4 mm
    • Dmin Abstechen 70 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 63 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb