• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CGIN 26A-5 Schneidenträger zum Innen-Einstechen und Stechdrehen für Bohrstangen GHIC -50

Artikel-Nr.: 2800589
Netto: 72,80 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie CUT-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2800589
    EAN / GTIN 7291075039856
    Herstellernummer 2800589
    L-Nummer L23920 2246

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 6.4 mm, Schneidbreite min. (CWN) 4.4 mm

    Merkmal:

    • Schneidbreite max. (CWX) 6.4 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 4.4 mm
    • Dmin Abstechen 54 mm
    • Schafthöhe (H) 26 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb