• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GAFG 155R-8 Adapter für die Axialbearbeitung

Artikel-Nr.: 2800566
Netto: 219,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie CUT-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2800566
    EAN / GTIN 7291075054194
    Herstellernummer 2800566
    L-Nummer L23920 2198

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm, Schneidbreite (CW) 8 mm, Gesamtlänge (OAL) 63.5 mm

    Merkmal:

    • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 510 mm
    • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 155 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidbreite (CW) 8 mm
    • Funktionsbreite (WF) 9 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 63.5 mm
    • Schafthöhe (H) 42 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb