• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GHMPR 12.7 Abgewinkelter Klemmhalter zum radialen und axialen Einstechen, geeignet für unterschiedliche Schneidenbreiten und Profilstecheinsätze

Artikel-Nr.: 2800430
Netto: 108,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2800430
EAN / GTIN 7291075023350
Herstellernummer 2800430
L-Nummer L23920 3021

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stechen/Drehen Werkzeughalter
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.157″

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.189″
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.157″
  • Kopflänge (LH): 0.67″
  • Schafthöhe (H): 1/2″
  • Schaftbreite (B): 1/2″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen