• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GHIUL 20-20-5 Bohrstangen zum Freistechen und Drehen.

Artikel-Nr.: 2800375
Netto: 179,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie CUT-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2800375
    EAN / GTIN 7291075030150
    Herstellernummer 2800375
    L-Nummer L23920 437

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidbreite max. (CWX) 4.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 200 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 3 mm
    • Schneidbreite max. (CWX) 4.8 mm
    • Funktionsbreite (WF) 13 mm
    • Kopflänge (LH) 51 mm
    • Dmin Abstechen 20 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 200 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb