• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GHGR 19-3 Klemmhalter für die Außenbearbeitung zum tiefen Einstechen, Stechdrehen und Abstechen

Artikel-Nr.: 2800261
Netto: 144,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2800261
EAN / GTIN 7291075029420
Herstellernummer 2800261
L-Nummer L23920 3220

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stechen/Drehen Werkzeughalter
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.157″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.118″
  • Gesamtlänge (OAL): 4-1/2″

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.79″
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.157″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.118″
  • Funktionsbreite (WF): 0.7″
  • Kopflänge (LH): 1.4″
  • Gesamtlänge (OAL): 4-1/2″
  • Schafthöhe (H): 3/4″
  • Schaftbreite (B): 3/4″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen