• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CGHN 26-4D Zweiseitige Schneidenträger für die Außenbearbeitung (Einstechen und Stechdrehen)

Artikel-Nr.: 2800003
Netto: 128,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie CUT-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2800003
    EAN / GTIN 7291075039627
    Herstellernummer 2800003
    L-Nummer L23920 1367

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 4.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 110 mm

    Merkmal:

    • Körperbreite (WB) 3.2 mm
    • Body Width_2 (WB_2) 3.2 mm
    • Richtung (HAND) Neutral
    • Schneidbreite max. (CWX) 4.5 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 3.5 mm
    • Number of Pocket (NOP) 2
    • Gesamtlänge (OAL) 110 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb