• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Geländerrahmen SG Stirnseite Gerüstbreite 1,9 m

Artikel-Nr.: 27997
Netto: 165,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Gerüst

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 27997
EAN / GTIN 4031405279971
Herstellernummer 027997

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend für alle Gerüste der MUNK Günzburger Steigtechnik
  • Ergänzung zu Sicherheits-Geländer (Bestell-Nr. 27952 – 27994)

Merkmal:

  • Breite: 50 mm
  • Gerüstbreite: 1900 mm
  • Höhe: 2000 mm
  • Länge: 1100 mm
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb