• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher XL Doppelkugelkopf Innen-6-kant 2 mm

Artikel-Nr.: 2797089
Netto: 5,04 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2797089
EAN / GTIN 4010886936818
Herstellernummer 2797089
L-Nummer L60160 6469

Beschreibung

Beschreibung:

  • 2 Kugelköpfe und extra kurze Winkelseite für optimales Arbeiten auf engstem Raum
  • Bessere Zugänglichkeit und geringe Bauhöhe ermöglichen ein Schrauben ohne Probleme, wo normale Winkelschraubendreher scheitern
  • Hervorstehende Hindernisse können mit den beiden Kugelköpfen umgangen werden und ermöglichen so zügiges Arbeiten
  • Reduziert das Verletzungsrisiko der Finger beim Schrauben auf ebenen Flächen
  • Vanadium-Stahl 59CrV4, verzinkt

Merkmal:

  • Form der Klinge: Sechskant
  • Gesamtlänge [mm]: 102 mm
  • Klingenlänge: 102 mm
  • Klingenlänge 2: 9 mm
  • Material: 59CrV4
  • Oberfläche: verzinkt
  • Schlüsselweite [mm]: 2,0
  • 1000 V isoliert: nein
  • Abrollschutz: nein
  • antimagnetisch: nein
  • Ausführung funkenarm: nein
  • Griff vorhanden: nein
  • Kappe drehbar: nein
  • Kugelkopf: nein
  • Schlagkappe: nein
  • Stückgeprüft: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb