• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schrägaufstieg für Treppengerüst für Gerüstlänge 3,0 m

Artikel-Nr.: 27966
Netto: 646,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Seilzugleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 27966
    EAN / GTIN 4031405279667
    Herstellernummer 027966

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Schrägaufstieg

    Merkmal:

    • Breite: 460 mm
    • Höhe: 195 mm
    • Länge: 3660 mm
    • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb