• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bordbrett Längsseite für Gerüstlänge 1,8 m

Artikel-Nr.: 27943
Netto: 106,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Zubehör für Leitern

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 27943
    EAN / GTIN 4031405279438
    Herstellernummer 027943

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Bordbrett zum Anbringen an der Längsseite

    Merkmal:

    • Breite: 164 mm
    • Gerüstlänge: 1800 mm
    • Höhe: 31 mm
    • Länge: 1800 mm
    • Material: Aluminium
    • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb