• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es morgen, am 25. Januar zwischen 07:00 und 15:00 Uhr vereinzelt zu Einschränkungen kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diagonalstrebe 1,8 m

Artikel-Nr.: 27937
Preis pro 1 Stück
Netto: 79,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 27937
EAN / GTIN 4031405279377
Herstellernummer 027937
L-Nummer L90110 462
Hersteller MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diagonalstrebe

Merkmal:

  • Breite: 50 mm
  • Höhe: 95 mm
  • Länge: 2210 mm
  • Material: Aluminium, Aluminium Druckguss
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb