• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsteckrahmen 0,75 m Höhe 2,00 m

Artikel-Nr.: 27904
Netto: 256,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Zubehör für Leitern

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 27904
    EAN / GTIN 4031405279049
    Herstellernummer 027904
    L-Nummer L90110 831

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für Gerüstbreite 0,75 m

    Merkmal:

    • Breite: 60 mm
    • Gerüstbreite: 750 mm
    • Höhe: 2080 mm
    • Länge: 735 mm
    • Material: Aluminium
    • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb