• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsteckrahmen 1,35 m Höhe 1,00 m

Artikel-Nr.: 27902
Netto: 216,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Zubehör für Leitern

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 27902
    EAN / GTIN 4031405279025
    Herstellernummer 027902
    L-Nummer L90110 1015

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für Gerüstbreite 1,35 m

    Merkmal:

    • Breite: 60 mm
    • Gerüstbreite: 1350 mm
    • Höhe: 1000 mm
    • Länge: 1350 mm
    • Material: Aluminium
    • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb