• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bremsscheiben Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz ∙ 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant hohl ∙ Innen TORX® Profil ∙ 4-teilig ∙ SW T60

Artikel-Nr.: 2784-T60/4
Netto: 80,15 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2784-T60/4
EAN / GTIN 4000896188611
Herstellernummer 2784-T60/4
L-Nummer L60140 4813

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Betätigung der Bremsscheiben-Verschraubung an MERCEDES-BENZ Actros 2. Generation Bj. 2011 →
  • Antrieb ermöglicht Übertragung hoher Lösekräfte
  • Auswechselbarer Schlag-, Maschinenschrauber Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz T60
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
  • Abtrieb: Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ T60
  • Abmessungen / Länge: 154.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.69 kg
  • Für Maschinenbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 4

Lieferumfang:

O-Ring 1000S-G1736 ∙ 1000S-H1736
Schlag-, Maschinenschrauber Adapter 1003S-1
Ersatzklinge 2784-T60

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb