• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bremssattel Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant hohl ∙ Innen Sechskant Profil ∙ SW 14 mm

Artikel-Nr.: 2784-14
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 39,40 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2784-14
Kopieren
EAN / GTIN 4000896155583
Kopieren
Herstellernummer 2784-14
Kopieren
L-Nummer L60140 2466
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Betätigung der Bremssattel-Verschraubung (Knorr-Bremse) an MERCEDES-BENZ Nkw z.B. Actros
Betätigung der oberen Querlenkerschraube an MAN TGA
  • Antrieb ermöglicht Übertragung hoher Lösekräfte
  • Kontrollierte Schraubanzug mit dem vom Hersteller geforderten Drehmoment (Herstellerangaben beachten) z.B. mit Drehmomentschlüssel HAZET 6144-1CT
  • Mit Rändelung
  • Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 14 mm
  • Abmessungen / Länge: 112 mm
  • Länge l1: 60 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.35 kg
  • Für Handbetätigung

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb