Monostechhalter für Planeinstich 35/50 mm

Artikel-Nr.: 278046 35/50
Rabatt
160,65 €
Preis gültig bis zum 28.07.2024
Netto: 117,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀-Bereich Einstich D1 / D2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    minimaler 1. Einstich-⌀ D1 35 mm
    maximaler 1. Einstich-⌀ D2 50 mm
    Einsatzart links
    Innenkühlung nein
    Stechbreite w 3; 4 mm
    maximale Schnitttiefe tmax 14 mm
    Schaftbreite b 25×25 mm
    Schraube 279816 4
    Produktart Schneidenträger

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 278046 35/50
    EAN / GTIN 4062406602154
    Herstellernummer 278046 35/50

    Beschreibung

    Ausführung:

    Alle Größen mit nur einem Plattensitz für zwei Stechbreiten (3 mm und 4 mm).
    Für Stechplatten Nr. 278029278036.

    Hinweis:

    D1 = minimaler ⌀ für den 1. Einstich / D2 = maximaler ⌀ für den 1. Einstich.
    D2 = 999 in der Größenbezeichnung entspricht theoretisch unendlich.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb