Stechschwert 26 mm

Artikel-Nr.: 278005 26
Netto: 66,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schwerthöhe h5 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein
  • axiales Stechen möglich: false

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schwerthöhe h5 26 mm
Einsatzart neutral
Innenkühlung nein
für maximalen Werkstück-⌀ 60 mm
Breite b2 2,6 mm
Höhe h1 21,4 mm
Gesamtlänge L 110 mm
axiales Stechen möglich nein
Produktart Stechschwert

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 278005 26
EAN / GTIN 4062406380762
Herstellernummer 278005 26

Beschreibung

Ausführung:

Alle Größen mit nur einem Plattensitz für zwei Stechbreiten (3 mm und 4 mm). Für Stechplatten Nr. 278029278036.

Passend für:

Schwerter für Abstechplatten Nr. 278029278036.

Achtung:

Klemmung der Abstechplatte nur in Kombination mit Grundhalter Nr. 278008 und 278009 möglich. Das Wechseln der Abstechplatte erfolgt komfortabel allein durch das Lösen der vorderen Schraube der Klemmleiste des Grundhalters.

Hinweis:

Ab 14 mm Stechtiefe kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb