• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr, flacher Abschlussdeckel, ANSI/AGD Ausführung 1″, 0,0005″

Artikel-Nr.: 2776AB
Netto: 135,00 €
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
Artikelnummer 2776AB
EAN / GTIN 4946368843094
Herstellernummer 2776AB
L-Nummer L40010 14266

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist eine Standard, Zoll Messuhr die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Feststellschraube und Hubhebel (optional) können entweder rechts oder links angebracht werden. Für die Montage ist kein Werkzeug erforderlich. Die Bauform ohne Durchgangsbohrungen und eine sichere Haftung zwischen Außenring und dem Glas, sowie die Verwendung eines O-Rings verhindern das Flüssigkeiten eindringen können.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 1″
Genauigkeit: ±0,0005″
Skalenteilungswert: 0,0005″
Wiederholpräzision: ±0,0001″
Zoll/Metrisch: Zoll
Lieferumfang: Inkl. Werksprüfzertifikat

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb