• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher mit Wechselklingen Set SYSTEM 6 Sechskant-Steckschlüssel 13-tlg. inkl. Rolltasche

Artikel-Nr.: 27713
Netto: 127,73 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 27713
EAN / GTIN 4010995277130
Herstellernummer 27713
L-Nummer L60070 963

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Klingenlänge variabel einstellbar von 42-114 mm.
  • Steigert Ihre Effizienz: Kompaktes Schraubwerkzeug System 6 mit umfangreichem, wechselbarem Klingensortiment.
  • Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
  • Erleichtert die Handhabung: Leichte Betätigung der Ver- und Entriegelungstaste.
  • Anwendung: Ideal für das Verschrauben tiefliegender Schrauben, z.B. in Sacklöchern.
  • Anwendung: Titansilber, gelaserte Abtriebsgrößen.
  • Anwendung: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet.
  • Anwendung: Klingenlängen variabel einstellbar von 42 - 114 mm.
  • Extra: Robuste Rolltasche ermöglicht platzsparende Aufbewahrung der Werkzeuge.
  • Griff: SYSTEM 6 SoftFinish®-telescopic Griff.
  • Griff: ClickStop-Kugelklemmung garantiert sicheren Halt und schnellen Steckschlüsselwechsel.
  • Klinge: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, Titansilber, gestempelte Abtriebsgrößen.
  • Klinge: Klingenlängen variabel einstellbar.
  • Klinge: Klingenlängen variabel einstellbar von 42 - 114 mm.
  • Variabel einstellbare Klingenlänge (42 - 114 mm)
  • Umfangreiches, wechselbares Klingensortiment
  • Ergonomisches Arbeiten - Von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen
  • Praktische und robuste Rolltasche
  • Zum Erreichen tiefliegender Schrauben in Sacklöchern reicht eine Klinge in Standardlänge nicht aus. Abhilfe verschafft das SYSTEM 6 Set - ein platzsparendes, vielseitiges Umsteckwerkzeug. In Kombination mit den SYSTEM 6 Wechselklingen kann das gewünschte Klingenprofil schnell und einfach umgesteckt und die Klingenlänge individuell eingestellt werden. So können mit den SYSTEM 6 Wechselklingen Längen zwischen 42 - 114 mm erreicht werden. Der SYSTEM 6 Griff ist kompatibel mit allen Wiha Wechselklingen SYSTEM 6 (Serie 284). Die Click-Stop Kugelklemmung garantiert einen sicheren Halt der Klingen. Zudem wird der ergonomisch geformte SoftFinish® Griff von Ärzten und Therapeuten empfohlen. Für eine platzsparende Aufbewahrung der Werkzeuge sorgt die robuste Rolltasche.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Schraubendrehergriff SoftFinish®-telescopic für SYSTEM 6 Wechselklinge 6,0 mm (30372)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Steckschlüssel 150 mm, 4,0 mm (08900)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Steckschlüssel 150 mm, 4,5 mm (08901)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Steckschlüssel 150 mm, 5,0 mm (08902)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Steckschlüssel 150 mm, 5,5 mm (08903)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Steckschlüssel 150 mm, 6,0 mm (08904)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Steckschlüssel 150 mm, 7,0 mm (08905)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Steckschlüssel 150 mm, 9,0 mm (08907)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Steckschlüssel 150 mm, 8,0 mm (08906)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Steckschlüssel 150 mm, 10,0 mm (08908)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Steckschlüssel 150 mm, 11,0 mm (08909)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Steckschlüssel 150 mm, 13,0 mm (08911)
  • 1x Rolltasche

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb