• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zylinderkopf Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Innen Vielzahn Profil XZN ∙ SW M10

Artikel-Nr.: 2751
Netto: 35,85 €
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2751
EAN / GTIN 4000896017508
Herstellernummer 2751
L-Nummer L60140 240

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Zylinderkopf- und Gelenkwellen-Verschraubung (XZN M10)
  • Lange Ausführung
  • Mit Rändelung
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN
  • Schlüsselweite: ∙ M10
  • Abmessungen / Länge: 140 mm
  • Länge l1: 100 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.13 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb