{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Stechbreite w | 3 mm | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | HB9140 | |
Schneidstoff | HM | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schrupp-Schlichten | |
Wendeschneidplattenprofil | neutral | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen |
Artikelnummer | 275024 3 | |
EAN / GTIN | 4062406378400 | |
Herstellernummer | 275024 3 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |