Einstechplatte neutral, HB9140, Stechbreite w: 3mm

Artikel-Nr.: 275003 3
Preis pro 1 Stück
Netto: 24,60 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    29,27 € / Stück
  • ab 10 Stück
    24,40 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
155 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stechbreite w 3 mm
Schnittbedingung kontinuierlich
Eckenradius 0,2 mm
Sorte HB9140
Beschichtung TiAISN2
Schneidstoff HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,08 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Wendeschneidplattenprofil neutral
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 275003 3
EAN / GTIN 4062406098339
Herstellernummer 275003 3
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
130
Stahl < 750 N/mm²
P
110
Stahl < 900 N/mm²
P
90
Stahl < 1100 N/mm²
P
70
Stahl < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit geschliffenen Flanken.

Passend für:

Schneidenträger Nr. 274010274026.
Bohrstangen Nr. 274170274171.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb