Vario plus Eco Grundhalter PSC63

Artikel-Nr.: 274531 PSC63
Neuheit
Netto: 368,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaufaufnahme Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Vario plus Eco
Einsatzart links
Schaftaufnahme Typ PSC63
Auskraglänge A-Maß 105 mm
Innenkühlung ja
L1 83 mm
L2 35 mm
f1 7 mm
f2 15 mm
h1 19 mm
h2 23 mm
h3 54 mm
Montageschraube 279815 9
Klemmschraube 279815 24
Klemmleiste 279928 7
Produktart Grundhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 274531 PSC63
EAN / GTIN 4067263112228
Herstellernummer 274531 PSC63

Beschreibung

Ausführung:

Optimierte Systemstabilität durch mehrfache Schraubenklemmung und Formschluss.

Passend für:

Vario plus Eco Schneidenträger.

Lieferumfang:

Inklusive Montageschrauben.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Aus der gleichen Serie "Vario plus Eco" Alle ansehen

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb