DOVEIQGRIP TIGER-IQ Schneideinsätze 16 mm

Artikel-Nr.: 274149 16
Netto: 42,45 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneidstoff HM
    Hauptanwendung UNI
    Schnittbedingung stark unterbrochen
    Spanbrecher Y
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 m/min - 180 m/min
    Stechbreite w 16 mm
    Eckenradius R 1,5 mm
    CWTOL 0,08 mm
    fg 0,22 mm/U - 0,5 mm/U
    Sorte IC830
    RETOL 0,05 mm
    INSL 20 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 1
    Wendeschneidplattenprofil neutral
    Serie DOVEIQGRIP
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
    Herstellerbezeichnung TIGER 1615Y-IQ IC830
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 274149 16
    EAN / GTIN 7291075316582
    Herstellernummer 6411756

    Beschreibung

    Ausführung:

    Y-Spanbrecher für allgemeine Stechbearbeitung. Positver Spanformer. Weicher Schnitt.

    Verwendung:

    Zum Außenstechen für hohe Zerspanvolumina.

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "DOVEIQGRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb