Hartmetalleinsätze zum Axialeinstechen links, TiAlN-PVD, ⌀ Dmin Einstich D1/D2: 7/12mm

Artikel-Nr.: 274063 7/12
Netto: 85,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin Einstich D1/D2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Stechbreite w 2,5 mm
Spitzen-Mitten-Abstand L3 2,2 mm
Gesamtlänge L 64 mm
maximale Schnitttiefe tmax 22 mm
Vorschub f 0,01 mm - 0,03 mm
Beschichtung TiAlN-PVD
Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 274063 7/12
EAN / GTIN 4067263558767
Herstellernummer 274063 7/12

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
50
Alu (kurzspanend)
N
90
Alu > 10% Si
N
70
Stahl < 500 N/mm²
P
55
Stahl < 750 N/mm²
P
55
Stahl < 900 N/mm²
P
50
Stahl < 1100 N/mm²
P
40
Stahl < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
55
CuZn
N
50
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit Innenkühlung und zusätzlicher Freiflächenkühlung.

Achtung:

Bestellgröße = minimaler Einstich-⌀.
Größere Einstich-⌀ sind ohne Modifikation möglich.
D1 = Dmin Innen-⌀.
D2 = Dmin Außen-⌀.
L-Ausführung mit größerer Einstechtiefe tmax.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb