Grundhalter mit abnehmbarer Klemmleiste 25 mm

Artikel-Nr.: 273994 25
Netto: 230,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Gesamtlänge Lges 100 mm
für Schwerthöhe h5 32 mm
Klemmleiste 279928 2
Klemmschraube 279815 17
Produktart Grundhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273994 25
EAN / GTIN 4062406112721
Herstellernummer 273994 25

Beschreibung

Ausführung:

Höhere Spannkräfte durch größere Spannschrauben in der Klemmleiste.

Verwendung:

Zum Einsetzen von Stechschwertern verschiedener Hersteller.
Auch für Werkzeugaufnahmen mit verdeckt liegenden Spannelementen.

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.