{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gesamtlänge Lges | 87 mm | |
für Schwerthöhe h5 | 26 mm | |
Klemmleiste | 279928 1 | |
Klemmschraube | 279815 17 | |
Produktart | Grundhalter |
Artikelnummer | 273993 16 | |
EAN / GTIN | 4062406601812 | |
Herstellernummer | 273993 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Grundhalter mit abnehmbarer Klemmleiste 16 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
|
|
für Schwerthöhe h5 | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Gesamtlänge Lges | 87 mm | 78 mm | 82 mm |
h4 | 16 mm | ||
Innenkühlung | ja | ||
Klemmschraube | 279815 17 | 279816 1 | 279815 22 |
Produktart | Grundhalter | Grundhalter | Grundhalter |
Klemmleiste | 279928 1 | 279928 5 |