Schneidplatte Rechteckprofil, HB720, ⌀ Dmin Einstich D1/D2: 11/14mm

Artikel-Nr.: 273977 11/14
Preis pro 1 Stück
Netto: 19,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
189 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin Einstich D1/D2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Mindestvorbohr-⌀ Dmin 14 mm
Sorte HB720
Plattenstärke T 8,7 mm
Spitzen-Mitten-Abstand L3 9 mm
maximale Schnitttiefe tmax 2,5 mm
Radius R 0,2 mm
Stechbreite w 1,5 mm
Vorschub f 0,01 mm/U - 0,02 mm/U
Beschichtung TiCN
Produktart Mini-Wechselschneidplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273977 11/14
EAN / GTIN 4062406127398
Herstellernummer 273977 11/14
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
200
Alu (kurzspanend)
N
120
Alu > 10% Si
N
120
Stahl < 500 N/mm²
P
110
Stahl < 750 N/mm²
P
110
Stahl < 900 N/mm²
P
90
Stahl < 1100 N/mm²
P
90
Stahl < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
60
CuZn
N
100
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal
 

Beschreibung

Achtung:

Bestellgröße = minimaler Einstich-⌀.
Größere Einstich-⌀ sind ohne Modifikation möglich.
D1 = Dmin Innen-⌀.
D2 = Dmin Außen-⌀.
L-Ausführung mit größerer Einstechtiefe tmax.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb